Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Prunus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Prunus
Westmark Prunus
Westmark Prunus
Artikel-Nr.:
     2813-371-7932
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     40232260
EAN/GTIN:
     4004094402364
Suchbegriffe:
Entkerner
Entsteiner
Fruchtentkerner
Fruchtentsteiner
Pflaumenentsteiner "Prunus"

Mit dem Pflaumenentkerner können Sie schnell und effizient frische, konservierte oder tiefgekühlte Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen und Aprikosen bis zu 4 cm Durchmesser verarbeiten. Die Kerne werden dabei in der praktischen Kassette aufgefangen.
- für küchenfertig entsteinte Pflaumen
- auch für konservierte und tiefgefrorene Früchte
- mit rutschfesten Gummifüßen
- sehr leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Pflaume
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: entkerner westmark, entkerner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,276*
€ 16,966*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 83,36004*
€ 103,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,966*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,476*
€ 19,606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,256*
€ 19,345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,276*
€ 15,798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.