Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0017103512 Verlängerungskabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0017103512 Verlängerungskabel 10 m Schwarz
REV 0017103512 Verlängerungskabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66666810
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0017103512
EAN/GTIN:
     4006341711069
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Zuleitung H07RN-F 3G1,5 mm²
    - Spritzwassergeschützt, IP 44
    - 3-fach
    - Mit selbstschließenden Klappdeckeln
    - Mit kleinem Erdspieß für jeden Steckdosentopf zur Fixierung im Erdreich
    - Freie Kabellänge 10 m (5 m zw. Stecker und 1. Steckdosentopf - 2,5 m zwischen den anderen Töpfen)
    - Mit Kinderschutz
    - 16 A, 230 V~, 50 Hz, max. 3500 W
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
10 m
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H07RN-F
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.