Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0010505412 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0010505412 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün, Grau
REV 0010505412 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66669759
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0010505412
EAN/GTIN:
     4006341715777
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
  • 1 Gummi-Schutzkontaktstecker
    - Leitung H05RR-F 3G1,5
    - Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
    - 230 V~, max. 3000 W
    - Mit Kinderschutz
    - Ständer aus lackiertem Stahlrohr
    - Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff
    - Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre
    - Gummi-Schutzkontaktkupplung
    - Federnde Lagerung des Trommelkörpers
    - Feststellbremse, verschiebbar
    - Kabelclip zur Leitungsfixierung
    - Drehbarer Wickelgriff
    - Komfortabler Tragegriff
    - Fixierung für den Stecker in der Trommel
    - Verlängerungstrommel mit frei beweglicher Kupplung
    - Stecker mit ca. 2 m Kabel - restliche Kabellänge an Kupplung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3000 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Material
Kunststoff
Technische Details
Kabeltyp
H05RR-F
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.