Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi isoTherm Eco Thermosflasche 0,75 l Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi isoTherm Eco Thermosflasche 0,75 l Grün, Edelstahl
Alfi isoTherm Eco Thermosflasche 0,75 l Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66673521
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     5457278075
EAN/GTIN:
     4002458480867
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche alfi
DIE PREMIUM-ISOLIERFLASCHE ISOTHERM ECO

Gibt es unterwegs etwas Schöneres als eine kleine Pause und dabei eine wohlige Tasse seines Lieblingsgetränks? Die robuste Premium-Isolierflasche isoTherm Eco erhöht den Wohlfühlfaktor und macht den Weg zum Ziel. Als alfi-Original besticht sie durch hervorragende Isolierleistung und hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Ob in Edelstahl mattiert oder in verschieden geschmackvollen Farben die unkomplizierte Handhabung und der dichtschließende Drehverschluss versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist isoTherm Eco wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

DAS AROMASAFE-PRINZIP

Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

ALFI DESIGN

Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
501 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.75 l
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Bruchfest
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, isolierflaschen grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.