Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 97522260 Fleischwolf Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 97522260 Fleischwolf Edelstahl
Westmark 97522260 Fleischwolf Edelstahl
Westmark 97522260 Fleischwolf Edelstahl
Westmark 97522260 Fleischwolf Edelstahl
Westmark 97522260 Fleischwolf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-8171
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     97522260
EAN/GTIN:
     4004094975264
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwolf, Gr. 8

Der Fleischwolf Größe 8 aus verzinntem Stahlguss ist perfekt, um kleinere Portionen herzustellen. Er verfügt über eine Lochscheibe (Lochgröße: Ø 4,5 mm), die sich mithilfe des leicht zu öffnenden Befestigungsrings ganz unkompliziert anbringen lässt. Das scharfe vierflügelige Messer zerkleinert Fleisch, Teig und sonstige Speisen im Nu. Der Fleischwolf ist ohne großen Kraftaufwand über eine Kurbel bedienbar und sitzt dank Montage per Schraubzwinge fest auf allen Tisch- und Arbeitsplatten. Die Kunststoff-Unterlegscheibe verhindert dabei das Verkratzen empfindlicher Oberflächen. Darüber hinaus ist der Fleischwolf in Einzelteile zerlegbar – für einfacheres Reinigen der Maschine.
- aus verzinntem Stahlguss
- mit 4-flügeligem Messer und Scheibe Lochgröße ø 4,5 mm
- Schutzelement aus Kunststoff verhindert Verkratzen des Tisches
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: westmark fleischwolf, faschiermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 54,89*
24 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 72,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.