Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 69575 Fußschemel Pinienwald Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 69575 Fußschemel Pinienwald Holz
Kesper 69575 Fußschemel Pinienwald Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66673824
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     69575
EAN/GTIN:
     4000270695759
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
kesper fußbank
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Pinienwald
Produktfarbe
Holz
Material der Standfüße
Holz
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.