Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 77427 Serviertablett Klassisches Serviertablett Rechteck Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 77427 Serviertablett Klassisches Serviertablett Rechteck Mehrfarbig
Kesper 77427 Serviertablett Klassisches Serviertablett Rechteck Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66674079
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     77427
EAN/GTIN:
     4000270774270
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassisches Serviertablett
Form
Rechteck
Material
Melamin
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.