Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40511-784-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40511-784-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Staub 40511-784-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Staub 40511-784-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66674193
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40511-784-0
EAN/GTIN:
     3272340024634
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Grillpfanne mit 2 Griffen, quadratisch

Die Grillpfanne von Staub ist die ideale Ausstattung für alle, die gerne ein Stück Fleisch genießen, das wie frisch vom Grill schmeckt. Sie besteht aus Gusseisen, das sich auf sehr hohe Temperaturen erhitzen lässt und die Wärme gleichmäßig verteilt. In solch einer Pfanne gelingt Ihnen scharfes Anbraten im Handumdrehen. So bleibt das Fleisch im Inneren zart und saftig, während sich außen schmackhafte Röstaromen bilden können. Der Boden der Grillpfanne ist mit einer Rillenstruktur versehen. Durch diese bekommt das Fleisch das charakteristische Grillmuster und sieht aus, als käme es frisch vom Grill. Zwischen diesen Rillen tropft zudem das überschüssige Fett ab. Daher bereiten Sie in der Grillpfanne von Staub Ihr Fleisch besonders fett- und kalorienarm zu. Durch ihre zwei Griffe ist die Pfanne komfortabel in der Handhabung. Ihre kirschrote Farbe macht sie zu einem stilvollen Hingucker in Ihrer Küche. Die Grillpfanne hat eine Seitenlänge von 33 cm. Sie ist für jede Art von Herd, inklusive Induktionskochfeld, geeignet. Gusseiserne Pfannen sind extrem robust, langlebig und gleichzeitig pflegeleicht. In einer Grillpfanne von Staub bereiten Sie daher zahlreiche saftige und zarte Steaks, Koteletts und andere Köstlichkeiten zu, die wie frisch vom Grill schmecken und aussehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
5200 g
Merkmale
Form
Quadratisch
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Innenbeschichtung
Emaille
Material
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.