Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40511-783-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40511-783-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Staub 40511-783-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Staub 40511-783-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66674208
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40511-783-0
EAN/GTIN:
     3272340024641
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Grillpfanne mit 2 Griffen, quadratisch

Die quadratische schwarze Grillpfanne von Staub eignet sich sehr gut für größere Familien und für alle, die gern ihre Freunde oder Verwandten zum Essen einladen. Sie hat eine Seitenlänge von 33 cm und bietet daher genügend Platz für mehrere Fleischstücke. Durch ihre beiden Griffe ist diese Pfanne außerdem sehr komfortabel in der Handhabung und kann mitsamt der Speisen auf den Tisch gestellt werden. Die schwarze Staub Grillpfanne wird aus Gusseisen hergestellt und besitzt einen Boden mit Rillen. Zwischen diese Rillen kann überschüssiges Fett tropfen, sodass Sie in dieser Pfanne Ihr Fleisch sehr fett- und kalorienarm braten. Die Rillen verleihen Ihrem Fleisch außerdem ein Muster wie vom Grill. Für einen guten Geschmack sorgt das Gusseisen, das Fleisch ein authentisches Brataroma verleiht. Die Staub Grillpfanne können Sie auf jeder beliebigen Kochplatte oder auch im Backofen benutzen. Sie ist sehr robust, langlebig und pflegeleicht, sodass sie nach dem Gebrauch schnell zu säubern ist. In ihr wird das Fleisch an seiner Außenseite schön braun und bleibt von innen saftig. Es schmeckt dadurch ebenso gut wie vom Grill. Mit einer Grillpfanne von Staub brauchen Sie deshalb nicht mehr auf den Start der Grillsaison warten.
- Grillstreifen garantiert durch die besondere Grillstruktur der Pfanne
- Perfektes saftig und zartes Braten von Steaks, Hähnchen- oder Putenfilets
- Grill-Rillen fangen das Fett auf
- Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet, auch im Backofen/Grill einsetzbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
5200 g
Merkmale
Form
Quadratisch
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Emaille
Material
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Griffanzahl
2
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.