Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil
CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil
CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil
CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil
CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil
CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil
CoreParts MSNX1031B Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66714896
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSNX1031B
EAN/GTIN:
     5706998581198
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.