Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Card Reader USB-C+USB+MicroUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Card Reader USB-C+USB+MicroUSB
Sandberg Card Reader USB-C+USB+MicroUSB
Sandberg Card Reader USB-C+USB+MicroUSB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66714939
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-28
EAN/GTIN:
     5705730136283
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieses Smartcard-Lesegerät kann an Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet und Ihren Laptop oder PC angeschlossen werden. Egal, ob das Gerät über einen herkömmlichen USB-A-Anschluss, einen Micro-USB-Anschluss oder einen USB-C-Anschluss verfügt. Daten werden von SD- und Micro-SD-Karten gelesen und natürlich auch auf solchen Karten gespeichert. Gehäuse aus Aluminium. Handliche Größe, optimale Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.