| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-66714944 Herst.-Nr.: 320-32 EAN/GTIN: 5705730320323 |
| |
|
| | |
| Bei der Sandberg Saver Powerbank 5000 handelt es sich um einen tragbaren Akku, der über einen USB-Port aufgeladen wird und den Strom dann an ein Mobiltelefon oder andere mobile Geräte übertragen kann. Mit einer voll aufgeladenen Powerbank in Ihrer Tasche können Sie sicher sein, dass Sie Ihre Geräte immer und überall aufladen können - ohne dass Sie dabei von einer Steckdose abhängig sind. Freuen Sie sich auf eine Zukunft ohne leere Akkus! Weitere Informationen: Energie | Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 2.4 A | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.3 m | Design | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 | | Produktfarbe | Schwarz | | Aufladekompatibilität | Universal | | Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf | Ja | | Form | Rechteck | Leistungen | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | | Aufladequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| |