Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 9N1C-D.28 Pfanne Schwenkpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 9N1C-D.28 Pfanne Schwenkpfanne Rund
BALLARINI 9N1C-D.28 Pfanne Schwenkpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66917462
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     9N1C-D.28
EAN/GTIN:
     8003150490938
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
FLAMMSCHUTZ UND SCHRAUBE AUS EDELSTAHL
schützt vor seitlich aufsteigender Hitze und isoliert den Griff der Pfanne

BIMETALL-BODEN AUS ALUMINIUM UND STAHL
perfekt für Induktion und alle anderen Herdarten

ERGONOMISCHER, THERMOISOLIERTER SICHERHEITS-GRIFF, ideale Handhabung, rutsch-
hemmende gummierte Beschichtung.

EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG
aus 5 Schichten für intensiven Gebrauch. Extrem hitzebeständig, max. empfohlene Temperatur zum gesunden Kochen ohne Flüssigkeiten, z.B. Grillen, 250°C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Tiefe
5.4 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Schwenkpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Granit
Spülmaschinenbeständig
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.