Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66918436
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43888
EAN/GTIN:
     0023942438885
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Schützen Sie Ihre Daten

Optische Disks werden immer mehrzum zuverlässigsten Medium für das Archivieren Ihrer Daten. Leider entscheiden sich mehr und mehr Notebook-Anbieter dafür, das optische Laufwerk zugunsten eines schlanken Designs nicht in ihre Notebooks aufzunehmen. Verbatim hat die Lösung mit einem 4K-Ultra-HD-Blu-ray-Writer Verwenden Sie ihn, um ein Backup von allen wichtigen Dateien, die Sie nicht verlieren möchten, von Familienbildern, Videos, Abrechnungsdokumenten usw., zu erstellen.

Blu-ray-Wiedergabe Ultra HD 4K

Sehen Sie Ihre Blu-ray-Disks Ultra HD 4K auf diesem externen Blu-ray-Player an. Da er kaum größer als die Blu-ray-Disk selbst ist und über USB mit Strom versorgt wird, können Sie ihn auf Ihren Reisen mitnehmen und brauchen keinen Netzadapter.

Software Nero Burn & Archive

Der externe Slimline-Blu-ray-Writer Ultra HD 4K ist mit einem breiten Spektrum an optischen Disks kompatibel. Von BDXL 100 GB direkt abwärts bis zu einer 700-MB-CD! Die enthaltene preisgekrönte Brenn- und Archivierungssoftware Nero enthält zahlreiche Funktionen einschließlich DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie, damit Sie Ihre wichtigen Dateien erfolgreich organisieren, brennen und archivieren können. Verschiedene Streamingoptionen, einschließlich der App Nero Streaming Player, ermöglichen Ihnen, Ihre Filme, Fotos, Diashows und anderen Medien auf verschiedenen Geräten wie Smartphone, Tablets und Smart-TVs zu zeigen. Sie können auch Kennwortschutz für zusätzliche Sicherheit und eine elektronische Signatur hinzufügen, sodass alle wissen, dass Sie das Urheberrecht besitzen.

Schnelles Brennen

Brennen Sie eine Standard-DVD mit 8-facher und eine einschichtige und zweischichtige Blu-ray-Disk mit 6-facher Geschwindigkeit und eine BDXL-Disk mit 4-facher Geschwindigkeit. Der 4K-Ultra-HD-Blu-ray-Writer unterstützt Puffer-Unterschreitungsschutz, womit Probleme während der Aufnahme vermieden werden.

Sparen Sie Energie

Der Blu-ray-Writer ist auch darauf ausgelegt, kostbare Energie zu sparen. Er unterstützt Zero Power ODD (Laufwerk für optische Disks), womit der Stromverbrauch des optischen Laufwerks im Betriebssystem auf Null reduziert wird, um Energie zu sparen, wenn das Laufwerk nicht verwendet wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
215 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-R
6 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit
6 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Oben
Lesegeschwindigkeit
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit
4 x
Lesegeschwindigkeit BD-R
4 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle
Serial ATA III
Unterstützte Medien
BD, BD-R, BD-R DL, CD, DVD
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.