Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulte-Ufer Multi-Bräter 34 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulte-Ufer Multi-Bräter 34 cm
Schulte-Ufer Multi-Bräter 34 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66919196
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     SU-6789-34
EAN/GTIN:
     4007257535831
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bräter, Deckel, Servierpfanne und Auflaufform in Einem. Dieser große Multibräter garantiert dank des bewährten ecotherm-Kapselbodens hohe Funktionalität und optimale Wärmeleitfähigkeit für ein energiesparendes Kochergebnis. Das schlichte, elegante Design aus hochwertigem Edelstahl gibt zudem noch eine äußerst gute Figur in Ihrer Küche ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckelmaterial
Edelstahl
Griffmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
340 mm
Höhe
120 mm
Lieferumfang
Anzahl der Ports
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
SU-6789-30
ab € 85,36*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100138
ab € 68,52*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100139
ab € 71,68*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100140
ab € 85,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.