Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0016100114 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0016100114 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 0016100114 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66919233
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0016100114
EAN/GTIN:
     4008297056478
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.