Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger Leipzig Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger Leipzig Wok-/Bratpfanne Rund
Karl Krüger Leipzig Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66919444
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     WL
EAN/GTIN:
     4006776060596
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Beschreibung

Die Aluguss-Wokpfanne der Serie Leipzig mit langlebiger Antihaftbeschichtung:
- hervorragende Antihafteigenschaft
- gleichmäßige Wärmeleitung
- Antihaftbeschichtung C2+ der Firma Weilburger
- schwere Qualitätsausführung
- leicht zu reinigende Oberfläche
- geeignet für alle Herdarten, außer für Induktions- Kochfelder
- Durchmesser 30 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.