Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL 834 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 3,9 l Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL 834 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 3,9 l Blau, Transparent
Lock & Lock HPL 834 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 3,9 l Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66923140
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL 834
EAN/GTIN:
     8803733183482
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
84 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
3.9 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL812
ab € 5,28*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,44*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,53*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,19*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,41*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,86*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,86*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL844
ab € 7,41*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,93*
Ähnlich
iSi
HPL817T
ab € 6,56*
Ähnlich
iSi
HPL810
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.