Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer 9808 Digitales Fieberthermometer Kontakt Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer 9808 Digitales Fieberthermometer Kontakt Grün, Weiß
reer 9808 Digitales Fieberthermometer Kontakt Grün, Weiß
reer 9808 Digitales Fieberthermometer Kontakt Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66923904
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     9808
EAN/GTIN:
     4013283098080
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
infrarot fieberthermometer
fieberthermometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AG3/LR41/SR41
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltungszeit
10 s
Merkmale
Typ
Kontakt
Produktfarbe
Grün, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Maßeinheit
°C
Messmodi
Körpertemperatur
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.1 °C
Körpertemperaturmessbereich
32 - 43.9 °C
Messzeit
30 s
Speicher für letzten Messwert
Ja
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Flexible Spitze
Ja
Wasserfest
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.