Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD450K 256 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD450K 256 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Transcend SSD450K 256 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66934458
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GSSD450K
EAN/GTIN:
     760557840473
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
2.26 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.42 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
63 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.