Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD450K 2.5" 64 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD450K 2.5" 64 GB Serial ATA III 3D TLC
Transcend SSD450K 2.5" 64 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66934471
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSSD450K
EAN/GTIN:
     760557840466
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
2.26 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.42 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
69.85 mm
Gewicht
63 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.