| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-66952700 Herst.-Nr.: 21724P EAN/GTIN: 4006776062606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Aluguss-Pfanne der Serie Potsdam mit langlebiger Keramikbeschichtung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 45 mm | Merkmale | Form | Rund | ![](/p.gif) | Typ | Allzweckpfanne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeschichtung | Keramik | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | ![](/p.gif) | Griffanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Keramik-Bratpfanne, Keramik-Pfanne, Keramikpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne 24 cm antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |