Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66968023
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31VGA60HZP
EAN/GTIN:
     8595611703010
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Bildschirm oder schließen Sie einen Projektor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über den neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Übertragung von Full HD + Auflösung bis zu 1920 x 1080@60 Hz.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist an den USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von VGA Kabel ist mit dem Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
70 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Farbtiefe
32 Bit
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.