Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1705800 Herst.-Nr.: BD1125076006ALL1 EAN/GTIN: 793661401049 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 490 g | | Mindestlänge | 640 mm | | Maximale Länge | 1400 mm | | Länge, zugeklappt | 640 mm | Merkmale | Geeignet für | Unisex | | Bauart | Teleskopisch | | Anzahl der Segmente | 3 | | Beste Verwendung | Wandern | | Material Handgriff | Schaum | | Mine | Hartmetall |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 64,72* | € 84,83* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 71,71* | € 93,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 86,50* | € 112,01* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 128,81* | € 164,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|