Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1705799 Herst.-Nr.: BD1125083000ALL1 EAN/GTIN: 0793661401056 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 480 g | | Mindestlänge | 620 mm | | Maximale Länge | 1250 mm | | Länge, zugeklappt | 620 mm | Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Bauart | Teleskopisch | | Anzahl der Segmente | 3 | | Material Handgriff | Kautschuk | | Mine | Hartmetall |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 61,26* | € 80,05* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 67,94* | € 88,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 88,03* | € 114,25* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 121,90* | € 154,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|