Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67113015
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-MESH-S2-BKO-TG
EAN/GTIN:
     7340172701460
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
11790 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
3
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
440 mm
Maximum PSU Länge
300 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
538 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
10040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.