Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63972 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63972 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63972 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63972 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63972 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63972 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67117478
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63972
EAN/GTIN:
     4043619639724
Der Digital Audio Konverter (DAC) von Delock wandelt ein digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um. Am Eingang des Gerätes kann z. B. ein DVD oder Blu-ray Player angeschlossen und das Signal entweder optisch über TOSLINK oder per S/PDIF Koaxialverbindung eingespeist werden. Am Ausgang wird das Audiosignal per Cinch zum analogen Gerät ausgegeben. Zusätzlich ist ein Kopfhöreranschluss und ein Lautstärkeregler integriert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
USB-Stecker
Micro-USB B
Abtastraten
32 / 44.1 / 48 / 96 / 192 kHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.