Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 101W299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 101W299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß
Compulocks 101W299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß
Compulocks 101W299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß
Compulocks 101W299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67126097
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     101W299PSENW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (3rd Gen)
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Schloss Art
Rundkeil
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.