Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Sicherheitsgehäuse
>
Artikel
Compulocks 303W299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-67126164
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
303W299PSENW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (3rd Gen)
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Schloss Art
Rundkeil
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Sicherheitsgehäuse für Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
,
Tablet Sicherheitsgehäuse
,
iPad Zubehör
,
aufputzgehäuse weiß
,
ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen