Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 660REACH299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 660REACH299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß
Compulocks 660REACH299PSENW Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67126165
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     660REACH299PSENW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (3rd Gen)
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Schloss Art
Rundkeil
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.