Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot
Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot
Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot
Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot
Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot
Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot
Goobay 97790 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67145284
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     97790
EAN/GTIN:
     4040849977909
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Typ
Werkzeugsatz
Netzerkverbindungstyp
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Drahtstärke AWG (max.)
22
Zertifizierung
WEEE, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.