Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67448445
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT24006E000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, SNMP, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
50
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,1800 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
4
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
9 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
125 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
310000 h
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE/RED, FCC, ISED (IC), EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
3
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuWireless
A240S
ab € 95,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.