Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie SOLDABSORB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie SOLDABSORB
Kontakt Chemie SOLDABSORB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67472099
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     31979-AA
EAN/GTIN:
     5412386013812
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze kontakt chemie 1,5mm
entlötlitze
entlötlitze 1,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Kontakt Chemie
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1 mm
Breite
1.5 mm
Höhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.