Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne
EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne
EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne
EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne
EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne
EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne
EMSA F41401 PLAZA Isolierkanne
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67491543
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     F4140100
EAN/GTIN:
     4009049522517
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
PLAZA Isolierkanne - sie hält Ihre Getränke edel und stilvoll je nach Wunsch heiß oder kalt
- Die hochwertige PLAZA Isolierkanne besticht durch Ihr einzigartiges Desgin und Ihre metallischen Farben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
780 g
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
885 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
F4140300
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.