Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F4068-L502 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4068-L502 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Fujitsu S26361-F4068-L502 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67788994
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4068-L502
EAN/GTIN:
     4059595678107
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Qaz,IEEE 802.1Qbb,IEEE 802.3x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,71*
€ 912,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,98*
€ 905,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,59*
€ 905,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,39*
€ 881,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,30*
€ 825,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.