Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Live 400BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67798964
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLLIVE400BTWHT
EAN/GTIN:
     6925281940293
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185.8 g
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.334 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Gesprächszeit
24 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.