| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-67812681 Herst.-Nr.: 284535 EAN/GTIN: 4040895006264 |
| |
|
| | |
| Neue Smartphones und viele Ultrabooks verzichten häufig auf den immer noch beliebten Klinkenanschluss. Mit dem Kauf eines neuen mobilen Geräts müssen also auch die geliebten Kopfhörer dran glauben, wenn nur noch ein USB-Type-C Port verbaut ist. Mit dem kleinen TERRATEC Connect 50 gibt es Hoffnung für Kopfhörer und Co., denn der Adapter verwandelt den USB Type-C Port im Handumdrehen in einen Kopfhöreranschluss mit 3,5 mm Klinke. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |