Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WHU629ES/S Wandmontiert Edelstahl 200 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WHU629ES/S Wandmontiert Edelstahl 200 m³/h B
Gorenje WHU629ES/S Wandmontiert Edelstahl 200 m³/h B
Gorenje WHU629ES/S Wandmontiert Edelstahl 200 m³/h B
Gorenje WHU629ES/S Wandmontiert Edelstahl 200 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892440
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     733041
EAN/GTIN:
     3838782171567
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug gorenje
dunstabzug
LED-Beleuchtung
Damit Sie sehen, was Sie kochen
Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.

Abluft oder Umluft
Je nach den Gegebenheiten in Ihrer Küche können Sie zwischen Abluft- oder Umluftbetrieb wählen. Im Abluftbetrieb durchläuft der angesaugte Kochdunst einen Fettfilter, wird dabei von groben Fettpartikel gereinigt und schließlich durch Rohrsysteme nach außen geleitet. Bei Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb werden unangenehme Kochdünste durch einen Fett- und Aktivkohle-Filter geführt. Alle Gorenje Dunstabzugshauben sind abluft- und umluftfähig. Die gefilterte Luft wird von Fett- und Geruchspartikeln befreit und als saubere Luft in die Küche zurückgeführt.

Nicht mehr als ein Flüstern
Heutzutage ist die Küche in der Wohnung ein zentraler Treffpunkt. Umso wichtiger ist deshalb der flüsterleise Betrieb einer Dunstabzugshaube in der Küche. Bei Dunstabzugshauben von Gorenje kommen hochwertige schallabsorbierende Werkstoffe zum Einsatz. Der Geräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen. Obenstehend einige Beispiele aus dem täglichen Leben mit den entsprechenden Werten zur Orientierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
646 mm
Verpackungstiefe
524 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
5490 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
29.1 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
4800 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
200 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
B
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
64 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
115 m³/h
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Acryl
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.