Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11233E Fotoalbum Pink 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11233E Fotoalbum Pink 30 Blätter
Exacompta 11233E Fotoalbum Pink 30 Blätter
Exacompta 11233E Fotoalbum Pink 30 Blätter
Exacompta 11233E Fotoalbum Pink 30 Blätter
Exacompta 11233E Fotoalbum Pink 30 Blätter
Exacompta 11233E Fotoalbum Pink 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892704
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11233E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
In Pastell Tönen. Sehr trendig. Ideal für Ihre Babyfotos.
Fotobuch ist 28,5 x 22 cm mit schmalen Rücken. Sehr praktisch und kompakt. Größe Kapazität mit 60 Fotos in Format 10 x 15 cm. Ideal für Fotos der ganzen Familie.
Innenseite sind weiß in 250g Papier für eine perfekte Archivierung Ihren Fotos.
In Kristall Box verpackt.
Design aus Paris. Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
525 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
30 Blätter
Material
Karton
Medienanzahl pro Paket
60 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
11231E
ab € 18,35*
Zubehör
Exacompta
3130630112303
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.