Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16562E Fotoalbum Grau 300 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16562E Fotoalbum Grau 300 Blätter
Exacompta 16562E Fotoalbum Grau 300 Blätter
Exacompta 16562E Fotoalbum Grau 300 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892708
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16562E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
300 Blätter
Material
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14561E
ab € 28,19*
Zubehör
Exacompta
16561E
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.