Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16452E Fotoalbum Blau 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16452E Fotoalbum Blau 50 Blätter
Exacompta 16452E Fotoalbum Blau 50 Blätter
Exacompta 16452E Fotoalbum Blau 50 Blätter
Exacompta 16452E Fotoalbum Blau 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892738
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16452E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Dieses Fotoalbum ist modern und trendig mit einer Prägung in Gold. Ein klassisches Modell, das allem gefallen wird.
Das Spiralalbum ist in Format 32 x 22 cm. Praktisch und sehr schön. Ideal für Vergrößerungen. Es verfügt über eine großzügige Fotokapazität.
Das Fotoalbum ist mit Clairefontaine 250g/qm Premium Papier und wird ideal als Fotoalbum für Ihre Lieblingserinnerungen verwendet. Kann auch als Notizbuch benutzt werden, um Ihre Bilder optimal zu präsentieren.
In Kristall Box verpackt.
Design 100% aus Paris. Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
613 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
50 Blätter
Material
Pappe
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
16453E
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.