Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 25901E Fotoalbum Mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 25901E Fotoalbum Mehrfarbig
Exacompta 25901E Fotoalbum Mehrfarbig
Exacompta 25901E Fotoalbum Mehrfarbig
Exacompta 25901E Fotoalbum Mehrfarbig
Exacompta 25901E Fotoalbum Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892764
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25901E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Diese Kit beinhaltet alles, was für die erste Briefmarkensammlung benötigt wird: 1 Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm, 1 Briefmarkenzange, 1 Lupe, 1 Päckchen mit 200 Briefmarken, 1 Gebrauchsanweisung.Mit schwarzen Innenseiten für eine schönere Präsentation Ihrer Briefmarken.Mit PergaminzwischenblätternInhalt: mit 9 transparentem Folienstreifen pro Seite. In einer glasklaren Geschenkbox verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
305 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto album
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 24,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,44*
€ 150,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,58*
€ 149,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,08*
€ 145,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,47*
€ 131,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.