Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 21141E Fotoalbum Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 21141E Fotoalbum Schwarz
Exacompta 21141E Fotoalbum Schwarz
Exacompta 21141E Fotoalbum Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892765
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     21141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
Foto-Album
Einband aus sehr robustem KunstlederMit schwarzen Innenseiten für eine schönere Präsentation Ihrer Briefmarken.Mit PergaminzwischenblätternInhalt: mit 6 transparentem Folienstreifen pro Seite
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
225 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
21143E
ab € 11,91*
Sonstiges
Exacompta
26131E
ab € 10,58*
Sonstiges
Exacompta
26133E
ab € 10,58*
Sonstiges
Exacompta
26141E
ab € 15,34*
Sonstiges
Exacompta
26143E
ab € 15,37*
Sonstiges
Exacompta
26151E
ab € 21,71*
Sonstiges
Exacompta
26153E
ab € 21,68*
Sonstiges
Exacompta
26154E
ab € 21,61*
Sonstiges
Exacompta
26155E
ab € 21,58*
Sonstiges
Exacompta
26161E
ab € 29,87*
Sonstiges
Exacompta
26163E
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.