Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 96002E Fotoalbum Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 96002E Fotoalbum Transparent
Exacompta 96002E Fotoalbum Transparent
Exacompta 96002E Fotoalbum Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892782
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     96002E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
5 Packungen zu je 3 Hüllen / 12 Einsteckhüllen, mit Ringbuchregister.Jedes Feld verfügt über eine Plastiklasche zum Verschließen, damit die Münzen sicher an ihrem Platz bleiben.Für Ringbücher mit 4 Ringen im Abstand: 4,5cm - 6,5cm - 4,5cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
237 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
96003E
ab € 4,80*
Sonstiges
Exacompta
96006E
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.