Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16010E Fotoalbum 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16010E Fotoalbum 50 Blätter
Exacompta 16010E Fotoalbum 50 Blätter
Exacompta 16010E Fotoalbum 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892813
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16010E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Artikel mit französischen Texten. Ein sehr schönes Spiralfotoalbum, mit bedrucktem Umschlag und glänzende Beschichtung, um die Klassenbilder vom Kindergarten bis zum Gymnasium zum sortierten.Das Spiralablum 32x22 cm ist ein praktisches Format und bietet zusätzlich viele Möglichkeiten, Ihre Fotos (auch in größeren Formaten) darzustellen. Kapazität : 100 Fotos im Format 10x15 cm.Die Innenseiten des Albums bestehen aus festem schwarzem 250g Karton in Archivierungsqualität und garantieren eine exzellente Aufbewahrung Ihrer Bilder. Die schwarze Farbe setzt Ihre Bilder schön in Szene.Wählen Sie einen weißen, goldenen oder silbernen Stift und schreiben Sie Informationen oder Anekdoten über Ihre Klassenfotos: Schuljahr, Schulname, Name des Lehres, Schülerliste etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Maximale Kapazität
50 Blätter
Material
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.