Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 62251E Fotoalbum Mehrfarbig 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 62251E Fotoalbum Mehrfarbig 200 Blätter
Exacompta 62251E Fotoalbum Mehrfarbig 200 Blätter
Exacompta 62251E Fotoalbum Mehrfarbig 200 Blätter
Exacompta 62251E Fotoalbum Mehrfarbig 200 Blätter
Exacompta 62251E Fotoalbum Mehrfarbig 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892817
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     62251E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Die Kollektion Bisou mit seinem zartem Design ermöglicht Ihnen einfach und schnell die schönsten Fotos Ihres Babys zu sortieren.Ein mittleres Format zur Darstellung von 2 Fotos pro Seite. Kristalklare Hüllen im Format 10x15 cm.Bedruckte innere Seiten und Platz für die Bildunterschrift.Einband des Albums mit einer transparenten Hülle geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
200 Blätter
Material
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
62452E
ab € 15,91*
Sonstiges
Exacompta
62453E
ab € 15,89*
Sonstiges
Exacompta
62451E
ab € 15,88*
Sonstiges
Exacompta
62458E
ab € 15,93*
Sonstiges
Exacompta
62352E
ab € 13,13*
Sonstiges
Exacompta
62353E
ab € 13,16*
Sonstiges
Exacompta
62351E
ab € 13,21*
Sonstiges
Exacompta
62358E
ab € 13,24*
Sonstiges
Exacompta
62252E
ab € 10,89*
Sonstiges
Exacompta
62253E
ab € 10,88*
Sonstiges
Exacompta
62258E
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.