Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16754E Fotoalbum Weiß 300 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16754E Fotoalbum Weiß 300 Blätter
Exacompta 16754E Fotoalbum Weiß 300 Blätter
Exacompta 16754E Fotoalbum Weiß 300 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892840
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16754E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Die Kollektion Harmony hat einen Einband aus Balakron mit einem trendigen Glitzereffekt und einer herzförmige silber Prägung.Das Fotoalbum im Format 29x32cm ist ein traditionelles Album im Großformat mit kristallenen Schutzblättern.Die Innenseiten des Albums bestehen aus festem schwarzem 250g Karton in Archivierungsqualität und garantieren eine ausgezeichnete Aufbewahrung Ihrer BilderAlbum in einer transparenten Geschenkbox verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
300 Blätter
Material
Kunstleder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.