Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16841E Fotoalbum Schwarz 360 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16841E Fotoalbum Schwarz 360 Blätter
Exacompta 16841E Fotoalbum Schwarz 360 Blätter
Exacompta 16841E Fotoalbum Schwarz 360 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892842
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16841E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Verfügbar in rot und schwarz, und in 2 Formate mit Spiralbindung. Die Kolletion Passion bietet ein klassisches Deko Design, und der Einband mit Fenster spielt mit dem Kontrast zwischen der verschiedenen Materialen.Das Fotoalbum im Breitbildformat (32x32cm) ist bestens geeignet für Fotos aller Größen, Portraits oder Landschaftsaufnahmen. Hochwertige Aufmachung mit Trennseiten aus Pergamin.Die Innenseiten des Albums bestehen aus festem schwarzem 250g Karton in Archivierungsqualität und garantieren eine ausgezeichnete Aufbewahrung Ihrer Bilder.Album in einer transparenten Geschenkbox verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
360 Blätter
Material
Karton
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
16245E
ab € 11,32*
Zubehör
Exacompta
16241E
ab € 11,38*
Zubehör
Exacompta
16845E
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.