Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 96115E Fotoalbum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 96115E Fotoalbum
Exacompta 96115E Fotoalbum
Exacompta 96115E Fotoalbum
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892849
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     96115E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Sammleralbum für Postkarten mit Einband aus bedrucktem Karton. Mit glänzender Beschichtung.Inhalt: 50 Kunststoffhüllen zur Ablage von je 4 Postkarten - Format bis 11,5x16,5cm (beidseitig verwenderbar)Kapazität: bis zu 200 Postkarten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
255 mm
Merkmale
Material
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
96110E
ab € 8,62*
Zubehör
Exacompta
96113E
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.