Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 65002E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 65002E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65002E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65002E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65002E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65002E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892874
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     65002E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Mini Einsteckalbum, ideal zum einfachen Sortieren Ihrer Fotos.Inneren Hüllen aus hoch transparentem KunststoffFüllmenge: 24 Fotos im Format 11x15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
24 Blätter
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,3875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,88008*
€ 29,6073
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,56008*
€ 28,0365
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,39008*
€ 26,6442
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,31008*
€ 25,359
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.